Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws Serie 264 RM=5mm 1-50 horiz 264-900


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-E494E67
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-900
EAN/GTIN:
     4055144027266
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Durchführungsklemmenleiste
Klemmenmarkierung ws Serie 264 RM=5mm 1-50 horiz 264-900
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
1 - 50
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 25,00*
ab € 5,07*
€ 8,75*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,308*
€ 10,418*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,99*
€ 11,43*
21 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,4255*
€ 12,0155*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,9403*
€ 16,8603*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,8603*
€ 20,06376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,4003*
€ 18,32636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,4503*
€ 17,19586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,0303*
€ 16,69606
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,4003*
€ 15,94636
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,9403*
€ 14,20896
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,38806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.