Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 2p Serie 769 gr 1re 5mm Zinn Löt frei 769-662/004-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-662/004-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 769-662/004-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E492J82
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-662/004-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Stift 2p Serie 769 gr 1re 5mm Zinn Löt frei 769-662/004-000
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-38 - 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.6 mm
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,43254*
€ 0,57254*
200
€ 5,46*
ab € 0,4602*
€ 0,6102*
200
Frei Haus
ab € 0,479*
€ 0,629*
19 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,5022*
€ 0,6522*
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 0,6346*
€ 0,8146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,8146*
€ 0,96937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7346*
€ 0,87417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6846*
€ 0,81467
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6346*
€ 0,75517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 162,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,12368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-121
ab € 1,24638*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/021-000
ab € 1,32107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.