Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,gr 769-662/004-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-662/004-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 769-662/004-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90864580
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-662/004-000
EAN/GTIN:
     4044918396530
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,gr 769-662/004-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
abgewinkelt
Durchführungsflansch
Rastermaß 5 mm
2-polig
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,43254*
€ 0,57254*
200
€ 5,46*
ab € 0,4602*
€ 0,6002*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 0,479*
€ 0,619*
18 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,5022*
€ 0,6522*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,5053*
€ 0,6553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 123,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,12368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-121
ab € 1,24638*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/021-000
ab € 1,33107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.