Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 286 IP20 15x82,5x50mm Steckanschl 286-895


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 286-895 Klemmenblockzubehör Diodenmodul 1 Stück(e)
Wago 286-895 Klemmenblockzubehör Diodenmodul 1 Stück(e)
Wago 286-895 Klemmenblockzubehör Diodenmodul 1 Stück(e)
Wago 286-895 Klemmenblockzubehör Diodenmodul 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-E490E80
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-895
EAN/GTIN:
     4045454399801
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais Serie 286 IP20 15x82,5x50mm Steckanschl 286-895
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
15 mm mm
Höhe:
82.5 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
6 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
50 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, wago kontakttechnik installationsrelais, diodenmodul, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 17,97*
€ 20,00*
Lager 262
15
€ 5,95*
ab € 18,17201*
€ 20,27201*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,80*
ab € 19,24*
€ 21,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,39*
€ 23,03*
1
€ 5,46*
ab € 17,38*
€ 23,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 20,27201*
€ 24,12369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00201*
€ 23,80239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17201*
€ 21,62469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 304,08015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-023
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-609
ab € 3,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-619
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.