| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E488G51 Herst.-Nr.: 235-700 EAN/GTIN: 4017332126717 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte Serie 235 rastb hgn hellgrün 235-700 Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Farbe: | grün | hellgrün | Rastbar: | ja | Stärke: | 1 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte für Reihenklemme, Reihenklemmen-Abschlussplatte, Reihenklemmen-Endplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenplatte für Reihenklemmen, Zwischenstück |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,0299* | € 0,0413* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0317* | € 0,0502* | | | | Lager 262 | | | | 2000 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,03834* | € 0,05214* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0349* | € 0,0544* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,0362* | € 0,0564* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 104,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|