Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Folie Kst or Serie 210 selbstkl Mit Warn-Hinweistext 210-406


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 210-406 Selbstklebendes Hinweisschild Schwarz, Orange, Weiß
Wago 210-406 Selbstklebendes Hinweisschild Schwarz, Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E486J95
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-406
EAN/GTIN:
     4017332208062
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Hinweis-Folie Kst or Serie 210 selbstkl Mit Warn-Hinweistext 210-406
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
60 mm
Farbe:
orange
Höhe:
63 mm
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zackband, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,40*
€ 6,65*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,524*
€ 6,874*
1
€ 5,46*
ab € 5,41*
€ 8,01*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,36*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 7,104*
€ 8,704*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 8,704*
€ 10,35776
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,314*
€ 9,89366
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,104*
€ 8,45376
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,07104* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 174,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.