Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband 90Wm 230V 17m or 90°C 2-adrig EM-EM2-XR-PACK-10M-17M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -10m-17m
Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -10m-17m
Artikel-Nr.:
     262-E485F67
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     1244-001512
EAN/GTIN:
     5414506005653
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizband 90Wm 230V 17m or 90°C 2-adrig EM-EM2-XR-PACK-10M-17M
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Breite:
18.9 mm mm
Farbe:
orange
Heizleistung:
90 W/m W/m
Höhe:
9.5 mm mm
Kabeltyp:
2-adrig
Länge:
17 m m
Max. Haltetemperatur:
90 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband 230v, heizband, nvent heizband, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,50*
€ 684,61*
Frei Haus
ab € 598,47*
€ 684,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 648,64*
€ 733,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,14*
€ 872,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,91*
€ 853,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,16*
€ 823,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,87*
€ 801,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,64*
€ 771,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.