Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Metall natur 12,7mm YBRH-12.7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E478G20
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009470R0059
EAN/GTIN:
     5414363458593
Suchbegriffe:
Kabelbinder Verschlusskopf
kabelbinder verschlusskopf
Befestigungssockel Metall natur 12,7mm YBRH-12.7
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
0 mm
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm mm
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,313*
€ 51,353*
€ 5,46*
ab € 41,01*
€ 53,71*
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 54,80*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,16*
€ 54,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,62*
€ 55,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,353*
€ 61,11007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,203*
€ 60,93157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,033*
€ 57,15927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,073*
€ 56,01687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,923*
€ 54,64837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,313*
€ 46,78247
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,39313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.