| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E474F16 Herst.-Nr.: 93816 EAN/GTIN: 4034451938168 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 5W P13,5s 6V Olive Krypton farblos Ø11,5x30,5mm 93816 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 11.5 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Geeignet für Taschenleuchten: | ja | Gesamtlänge: | 30.5 mm mm | Krypton: | ja | Lampenform: | Oliven-Form | Lampenleistung: | 5 - 5 W W | Lampenspannung: | 6 - 6 V V | Lichtstrom: | 10 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 20 h | Nennstrom: | 700 mA mA | Sockel: | P13,5s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,48* | € 0,89* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,48* | € 0,90* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,55* | € 1,03* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,63* | € 1,16* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,80* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|