Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E10 1W ws UC Ø30x30mm 60V 82629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E474D83
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82629
EAN/GTIN:
     4034451826298
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leds mit Schraubsockel
Leuchtmittel mit Reflektor
LED-Reflektorlampe E10 1W ws UC Ø30x30mm 60V 82629
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
1 - 1 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Länge:
30 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Nennspannung:
60 - 60 V V
Nennstrom:
11 - 11 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E10
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, led reflektorform 1 watt, leuchtmittel e10 led, leuchtmittel e10, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 6,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 7,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.