Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe 4W 827 E14 Kugel mattiert 220-240V 49331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparlampe 4W 827 E14 Kugel mattiert 220-240V 49331
Artikel-Nr.:
     262-E473H45
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     49331
EAN/GTIN:
     4034451493315
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Energiesparlampe 4W 827 E14 Kugel mattiert 220-240V 49331
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Durchmesser:
50 mm mm
Farbtemperatur:
2700 K K
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Gesamtlänge:
96 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
4 W W
Lampenspannung:
220 - 240 V V
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
160 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e14 2200k, energiesparlampe e14, leuchtmittel e14 tropfen, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 10,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 16,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.