Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe 11W 827 E14 Refl mattiert 220-240V 49316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparlampe 11W 827 E14 Refl mattiert 220-240V 49316
Artikel-Nr.:
     262-E473H30
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     49316
EAN/GTIN:
     4034451493162
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Energiesparlampe 11W 827 E14 Refl mattiert 220-240V 49316
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Durchmesser:
50 mm mm
Farbtemperatur:
2700 K K
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Gesamtlänge:
100 mm mm
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
11 W W
Lampenspannung:
220 - 240 V V
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
550 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
E14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 12,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 19,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.