Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 120W elektr 140x79mm 44912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 120W elektr 140x79mm 44912
Artikel-Nr.:
     262-E473F31
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44912
EAN/GTIN:
     4034451449121
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
vorschaltgerät
scharnberger+has. vorschaltgerät
Vorschaltgerät 120W elektr 140x79mm 44912
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
79 mm mm
Geeignet für Lampenleistung:
120 - 120 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
120 - 120 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
57 mm mm
Länge:
140 mm mm
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,44*
€ 140,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,72*
€ 153,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.