Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 18W 4000K KLL GX24d-2 1200lm Integrierter Starter 44598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Kompaktleuchtstofflampe 126mm 44598 lnag GX24d-2 18W 4000K
SUH Kompaktleuchtstofflampe 126mm 44598 lnag GX24d-2 18W 4000K
Artikel-Nr.:
     262-E473E09
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44598
EAN/GTIN:
     4034451445987
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Kompaktleuchtstofflampe 18W 4000K KLL GX24d-2 1200lm Integrierter Starter 44598
Weitere Informationen:
Amalgamtechnologie:
ja
Anzahl der Lampenrohre:
3
Durchmesser:
49.3 mm mm
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
127.4 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenleistung:
18 W W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Sockel:
GX24d-2
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24d, Sockel GX24d, kompaktleuchtstofflampen stabform 18w, energiesparlampe mit stecksockel, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 7,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.