| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E473E02 Herst.-Nr.: 44590 EAN/GTIN: 4034451445901 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe 13W 2700K KLL GX24q-1 900lm Integrierter Starter 44590 Weitere Informationen: | | Amalgamtechnologie: | ja | Anzahl der Lampenrohre: | 3 | Durchmesser: | 49.3 mm mm | Farbtemperatur: | 2700 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gesamtlänge: | 112.9 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 17 kWh | Integrierter Starter: | ja | Lampenleistung: | 13 W W | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 900 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 12000 h | Sockel: | GX24q-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24d, Sockel GX24d, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,27* | € 7,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,29* | € 7,70* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,96* | € 8,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,69* | € 9,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|