| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E473D81 Herst.-Nr.: 44568 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe 55W 3500K 2G11 f.EVG KLL 4800lm Ø43,8x538,8mm 44568 Weitere Informationen: | | Anzahl der Lampenrohre: | 1 | Durchmesser: | 43.8 mm mm | Farbtemperatur: | 3500 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Geeignet für EVG: | ja | Gesamtlänge: | 538.8 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 61 kWh | Lampenleistung: | 55 W W | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 4800 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 20000 h | Sockel: | 2G11 (4-pins) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, 2g11 leuchtmittel 55w, 2g11 leuchtmittel, sockel 2g11 3500 k, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,01* | € 8,73* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,03* | € 8,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,80* | € 9,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,81* | € 9,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,64* | € 11,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|