Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 18W 3500K 2G11 f.EVG KLL 1250lm Ø43,8x231,3mm 44552


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 18W 3500K 2G11 f.EVG KLL 1250lm Ø43,8x231,3mm 44552
Artikel-Nr.:
     262-E473D66
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44552
EAN/GTIN:
     4034451445529
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Kompaktleuchtstofflampe 18W 3500K 2G11 f.EVG KLL 1250lm Ø43,8x231,3mm 44552
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
1
Durchmesser:
43.8 mm mm
Farbtemperatur:
3500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
231.3 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Lampenleistung:
18 W W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1250 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
2G11 (4-pins)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.