Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 9W 3500K G23 KLL Int.Starter G23(2p) 600lm Ø32x167mm 44543


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E473D57
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44543
EAN/GTIN:
     4034451445437
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampe 9W 3500K G23 KLL Int.Starter G23(2p) 600lm Ø32x167mm 44543
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
32 mm mm
Farbtemperatur:
3500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
167 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenleistung:
9 W W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
600 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
G23 (2-pins)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 4,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.