Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 7W 3000K G23 KLL Int.Starter G23(2p) 400lm Ø32x136,5mm 44403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 7W 3000K G23 KLL Int.Starter G23(2p) 400lm Ø32x136,5mm 44403
Artikel-Nr.:
     262-E473D00
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44403
EAN/GTIN:
     4034451444034
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampe 7W 3000K G23 KLL Int.Starter G23(2p) 400lm Ø32x136,5mm 44403
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
32 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
136.5 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenleistung:
7 W W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
400 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
G23 (2-pins)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.