Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenlampe 60W E27 230V Kugel Ø95x138,5mm 42826


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Halogenlampe 60W E27 230V Kugel Ø95x138,5mm 42826
Artikel-Nr.:
     262-E473C04
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42826
EAN/GTIN:
     4034451428263
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampe 60W E27 230V Kugel Ø95x138,5mm 42826
Weitere Informationen:
Durchmesser:
95 mm mm
Farbtemperatur:
2850 K K
Gesamtlänge:
138.5 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
60 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampe Globeform, Halogenlampen mit Schraubsockel, e27 sockel 60 w 2700k, halogenlampe globeform, halogenlampe e27 60w, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.