| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E473B83 Herst.-Nr.: 42648 EAN/GTIN: 4034451426481 |
| |
|
| | |
| NV-Halogenreflektorlampe 200W G6,35 30V Ø16,5mm 42648 Weitere Informationen: | | Axiale Wendel: | ja | Durchmesser: | 16.5 mm mm | Gesamtlänge: | 80 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 200 kWh | Lampenleistung: | 200 W W | Lampenspannung: | 30 - 30 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | G6,35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 200 w, halogenlampe gy6 35, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Halogen-Kaltspiegellampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Glühlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, HV-Halogen-Reflektorlampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Glühlampe, Niedervolt-Halogenkaltlichtlampe, Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Niedervolt-Reflektorlampe, NV-Glühlampe, NV-Halogenkaltlichtlampe, NV-Halogen-Reflektorlampe, Projektionslampe, Reflektorlampe, Standard Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,84* | € 63,59* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,80* | € 63,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,02* | € 64,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 92,46* | € 117,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|