| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E472H37 Herst.-Nr.: 37173 EAN/GTIN: 4034451371736 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 1W bl Refl 37173 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 50 mm mm | Farbe: | blau | Farbtemperatur: | 0 K | Lampenform: | Reflektor | Lampenleistung: | 1 - 1 W | Lichtstrom: | 0 lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h | Nennstrom: | 0 mA mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Signallampe, scharnberger+has. signallampe, led anzeigelampen, e27 sockel blau, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,98* | € 65,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 57,43* | € 75,00* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,04* | € 81,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|