| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E472H18 Herst.-Nr.: 37099 EAN/GTIN: 4034451370999 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe 0,28W T1 34 24-28V bl Röhre Ø4,5x9mm T1 34MG 37099 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.5 mm mm | Farbe: | blau | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 9 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.28 - 0.28 W W | Lampenspannung: | 24 - 28 V V | Nennstrom: | 15 mA mA | Sockel: | T 1 3/4 MG | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Telefonlampen, scharnberger+has. led röhre, led röhre, telefonlampen 28v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,30* | € 9,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,32* | € 9,27* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,13* | € 10,44* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,05* | € 11,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,30* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|