| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E472E13 Herst.-Nr.: 11015 EAN/GTIN: 4034451110151 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 2,6W BA9s 5,2V ws Röhre Halogen einseitig gesockelt Ø9,3x28mm 11015 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 9.3 mm mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Geeignet für Taschenleuchten: | ja | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Halogen: | ja | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 2.6 - 2.6 W W | Lampenspannung: | 5.2 - 5.2 V V | Lichtstrom: | 5.2 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 500 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ba9s halogen, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,62* | € 4,99* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 3,646* | € 5,026* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,718* | € 5,108* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,69* | € 7,06* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,99* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|