Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 1000W 6000K E40 Röhre einseitig gesockelt UV 80000lm 82389


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E472A68
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82389
EAN/GTIN:
     4034451823891
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampe 1000W 6000K E40 Röhre einseitig gesockelt UV 80000lm 82389
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
76 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
340 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1100 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W Im/W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
80000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, halogenmetalldampflampe 1000w e40, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe 1000 w, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,19*
€ 137,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,01*
€ 174,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,30*
€ 221,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.