Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 35W 2500K PG12X Röhre einseitig gesockelt UV 1680lm 64075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E471I26
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     64075
EAN/GTIN:
     4034451640757
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel PG12
Sockel PG12
halogenmetalldampflampe 35w
Halogen-Metalldampflampe 35W 2500K PG12X Röhre einseitig gesockelt UV 1680lm 64075
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
32 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2500 K K
Gesamtlänge:
149 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
34 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
35 W W
Lampenlichtausbeute:
48 lm/W Im/W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1680 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
PG12 | PG12X
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel pg12, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,35*
€ 140,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,25*
€ 165,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,10*
€ 177,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.