Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 10W 12V IP20 Kstgeh stat 75x35x19mm 54590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 10W 12V IP20 Kstgeh stat 75x35x19mm 54590
Artikel-Nr.:
     262-E471A62
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54590
EAN/GTIN:
     4034451545908
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 10w
LED-Trafo 10W 12V IP20 Kstgeh stat 75x35x19mm 54590
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
10 - 10 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
35 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
19 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
75 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.