Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 70W 10000K RX7s Röhre zweiseitig gesockelt extZündg.erf. 50380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Halo-Metalldampflampe 70W 50380 NEPTURION HIT-DE HIT-DE RX7s 0,9A
SUH Halo-Metalldampflampe 70W 50380 NEPTURION HIT-DE HIT-DE RX7s 0,9A
Artikel-Nr.:
     262-E470E96
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     50380
EAN/GTIN:
     4034451503809
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Rx7s
Halogen-Metalldampflampe 70W 10000K RX7s Röhre zweiseitig gesockelt extZündg.erf. 50380
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
20 mm mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
10000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
114.2 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
70 W W
Lampenlichtausbeute:
44 lm/W Im/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
3100 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
6000 h
Sockel:
RX7s
Weitere Suchbegriffe: Sockel RX7s, leuchtmittel rx7s 70w, leuchtmittel rx7s, halogenmetalldampflampe rx7s, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,29*
€ 80,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,32*
€ 94,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,63*
€ 128,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.