Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 25W kl E14 42V Ø20x85mm 595mA Stoßf 48254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E470C69
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48254
EAN/GTIN:
     4034451482548
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
sockel e14 röhrenlampe 25w
Röhrenlampe 25W kl E14 42V Ø20x85mm 595mA Stoßf 48254
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
20 mm mm
Gesamtlänge:
85 mm mm
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
42 - 42 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
595 mA mA
Sockel:
E14
Stoßfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14 25w, leuchtmittel e14, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.