Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 25W mattiert B15d 235V Stoßf Ø22x63mm 106mA 48216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E470C32
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48216
EAN/GTIN:
     4034451482166
Suchbegriffe:
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Nählichtlampe
Nähmaschinenlampe
Röhrenlampe 25W mattiert B15d 235V Stoßf Ø22x63mm 106mA 48216
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
22 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
63 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
235 - 235 V V
Lichtstrom:
140 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
106 mA mA
Sockel:
B15d
Stoßfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel B15d, Sockel B15d, leuchtmittel b15d 25w, leuchtmittel b15d, scharnberger+has. nählichtlampe, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,28*
€ 3,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,54*
€ 4,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,04*
€ 3,90*
ab € 2,59*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.