Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 20W mattiert B15d 235V Stoßf Ø22x58mm 85mA 48215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E470C31
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48215
EAN/GTIN:
     4034451482159
Suchbegriffe:
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Nählichtlampe
Nähmaschinenlampe
Röhrenlampe 20W mattiert B15d 235V Stoßf Ø22x58mm 85mA 48215
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
22 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
58 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
235 - 235 V V
Lichtstrom:
105 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h
Nennstrom:
85 mA mA
Sockel:
B15d
Stoßfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel B15d, Sockel B15d, scharnberger+has. nählichtlampe, leuchtmittel b15d, röhrenlampe b15d, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,42*
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 3,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,40*
€ 3,85*
€ 3,90*
ab € 2,41*
€ 3,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.