| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E469J48 Herst.-Nr.: 44507 EAN/GTIN: 4034451445079 |
| |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe 150W 10000K E27 ellip SchalthäufBelieb extZündg.erf. 44507 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Brennstellung: | beliebig | Durchmesser: | 38 mm mm | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 10000 K K | Gesamtlänge: | 163 mm mm | Geschlossene Leuchte erforderlich: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenform: | ellipsoid | Lampenleistung: | 150 W W | Lampenlichtausbeute: | 0 lm/W Im/W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe 150w, halogenmetalldampflampe e27, entladungslampe e27, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 58,93* | € 76,24* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,33* | € 89,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,05* | € 121,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|