| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E469J42 Herst.-Nr.: 44413 EAN/GTIN: 4034451444133 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe 18W 2700K 2G11 f.EVG KLL 1250lm Ø12x228mm 44413 Weitere Informationen: | | Anzahl der Lampenrohre: | 2 | Durchmesser: | 12 mm mm | Farbtemperatur: | 2700 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Geeignet für EVG: | ja | Gesamtlänge: | 228 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 20 kWh | Lampenleistung: | 18 W W | Lichtfarbe: | 827 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 1250 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 10000 h | Sockel: | 2G11 (4-pins) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, 2g11 leuchtmittel, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,49* | € 6,81* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,51* | € 6,84* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,09* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|