Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 15W kl E27 130V Ø40mm farblos 43390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Glühlampe 15W 40x64mm E27 130V 43390 klar
SUH Glühlampe 15W 40x64mm E27 130V 43390 klar
Artikel-Nr.:
     262-E469I67
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43390
EAN/GTIN:
     4034451433908
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Tropfenlampe 15W kl E27 130V Ø40mm farblos 43390
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
40 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
64 mm mm
Lampenleistung:
15 W W
Lampenspannung:
130 - 130 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, tropfen glühlampe e27 15w, glühlampe e27 15w, glühlampe e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 8,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.