Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe 300W kl E40 130V Birne AGL farblos 40783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allgebrauchslampe 300W kl E40 130V Birne AGL farblos 40783
Artikel-Nr.:
     262-E469G74
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40783
EAN/GTIN:
     4034451407831
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E40
Glühlampe Sockel E40
Glühlampe Klar
Allgebrauchslampe 300W kl E40 130V Birne AGL farblos 40783
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
110 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
239 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
300 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
300 W W
Lampenspannung:
130 - 130 V V
Lichtstrom:
3630 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E40, Sockel E40, leuchtmittel e40 300w, birnenlampe, glühlampe klar e40, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 8,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,54*
€ 14,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.