Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe 300W kl E40 24V Birne AGL farblos 40515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allgebrauchslampe 300W kl E40 24V Birne AGL farblos 40515
Artikel-Nr.:
     262-E469G54
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40515
EAN/GTIN:
     4034451405158
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E40
Glühlampe Sockel E40
Glühlampe Klar
Allgebrauchslampe 300W kl E40 24V Birne AGL farblos 40515
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
110 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
233 mm mm
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
300 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E40, Sockel E40, leuchtmittel e40 300w, birnenlampe, glühlampe klar e40, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.