| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E469F16 Herst.-Nr.: 37521 EAN/GTIN: 4034451375215 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,35W E14 24-28V ge Röhre Ø16x33mm einseitig gesockelt 37521 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 mm mm | Farbe: | gelb | Gesamtlänge: | 33 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.35 - 0.35 W W | Lampenspannung: | 24 - 28 V V | Nennstrom: | 15 mA mA | Sockel: | E14 | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 röhre, led e14, led e14 gelb, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,06* | € 11,68* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,11* | € 11,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,18* | € 13,35* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,19* | € 13,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,63* | € 13,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|