| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E469D20 Herst.-Nr.: 33323 EAN/GTIN: 4034451333239 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe Steckanschl 230V gn Röhre einseitig gesockelt 33323 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | grün | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 60000 h | Nennstrom: | 20 mA mA | Sockel: | Steckanschluss | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, scharnberger+has. led röhre, led röhre, kontrolllampe 230v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,45* | € 5,32* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,47* | € 5,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,93* | € 6,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,94* | € 6,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,49* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|