| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E469C62 Herst.-Nr.: 29501 EAN/GTIN: 4034451295018 |
| |
|
| | |
| Infrarotlampe 175W 230V E27 AGL Dim Dimmb 29501 Weitere Informationen: | | Dimmbar: | ja | Durchmesser Leuchtmittels: | 122 mm | Gesamtlänge: | 133 mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 175 kWh | Lampenform: | PAR Reflektor | Lampenleistung: | 175 W | Lampenspannung: | 230 - 230 V | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,22* | € 20,36* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,35* | € 20,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,32* | € 23,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,65* | € 23,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,62* | € 26,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|