Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 1,4W T6,0 28V Röhre Ø5x42mm farblos einseitig gesockelt 20131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E469B20
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20131
EAN/GTIN:
     4034451201316
Suchbegriffe:
Telefonlampen
telefonlampen 28v
telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe
Telefonlampe 1,4W T6,0 28V Röhre Ø5x42mm farblos einseitig gesockelt 20131
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
42 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.4 - 1.4 W W
Lampenspannung:
28 - 28 V V
Lichtstrom:
2.8 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennstrom:
50 mA mA
Sockel:
T6,0
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 5,24*
10
€ 5,46*
ab € 3,848*
€ 5,258*
10
Frei Haus
ab € 3,925*
€ 5,365*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 5,97*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 5,17*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.