| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468I71 Herst.-Nr.: 93376 EAN/GTIN: 4034451933767 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 2,4W BA9s 6V Röhre Xenon Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 93376 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Geeignet für Taschenleuchten: | ja | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 2.4 - 2.4 W W | Lampenspannung: | 6 - 6 V V | Lichtstrom: | 5 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 200 h | Nennstrom: | 400 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glühlampe | Xenon: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, Röhrenlampe, scharnberger+has. kleinröhrenlampe 6v ba9s, glühbirne ba9s, ba9s 6v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| |