| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468H84 Herst.-Nr.: 83018 EAN/GTIN: 4034451830189 |
| |
|
| | |
| Navigationslampe 25W 220V BAY15d ws AGL 83018 Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Durchmesser: | 26 mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Wasserfahrzeug: | ja | Gesamtlänge: | 70 mm | Lampenleistung Wendel 1: | 25 W W | Lampenleistung Wendel 2: | 0 W W | Lampenlichtausbeute: | 0 lm/W | Lampenspannung: | 220 - 220 V V | Lichtstrom: | 0 lm | Lichtstärke: | 40 cd | Normbezeichnung (ECE): | ohne ECE-Kategorie | Sockel: | BAY15d | Stromstärke: | 0 A | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BAY15D, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, 220v 25 w bay15d, bay15d 25w, bay15d 220v, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,76* | € 7,21* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,62* | € 8,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,08* | € 9,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,823* | € 11,523* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|