| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468G81 Herst.-Nr.: 82016 EAN/GTIN: 4034451820166 |
| |
|
| | |
| Natriumdampflampe 70W E27 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich 82016 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 72 mm mm | Ersatz für Quecksilberdampflampe: | ja | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Farbtemperatur: | 2000 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 20-39 | Gesamtlänge: | 160 mm mm | Lampenform: | ellipsoid | Lampenleistung: | 70 W W | Lampenlichtausbeute: | 82 lm/W Im/W | Lichtstrom: | 5750 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 28500 h | Quecksilberfrei: | ja | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,21* | € 14,66* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,30* | € 14,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,66* | € 16,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,67* | € 16,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,23* | € 17,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|