| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468F96 Herst.-Nr.: 81600 EAN/GTIN: 4034451816008 |
| |
|
| | |
| PKW-Lampe 1,2W 6V W51,2 W2x4,6d ws AGL 81600 Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Durchmesser: | 5 mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Fahrrad: | ja | Geeignet für Moped: | ja | Geeignet für Motorrad: | ja | Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: | ja | Gesamtlänge: | 20 mm | Lampenleistung Wendel 1: | 1.2 W W | Lampenleistung Wendel 2: | 0 W W | Lampenlichtausbeute: | 0 lm/W | Lampenspannung: | 6 - 6 V V | Lichtstrom: | 0 lm | Lichtstärke: | 0 cd | Normbezeichnung: | W5/1,2 | Sockel: | W2x4,6d | Stromstärke: | 0 A | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel W2x4.6d, Sockel W2x4,6d, W2x4.6d-Lampen, sockel w2x4 6d, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,004* | € 1,004* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,72* | € 1,07* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,92* | € 1,61* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,161* | € 1,701* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|