Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 10W BA15d 6V Halogen s105 65400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E468E33
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65400
EAN/GTIN:
     4034451654006
Suchbegriffe:
Halogenlampe BA15D
Halogenlampe Sockel BA15D
NV-Halogenlampe BA15D
NV-Halogenlampe
Projektionslampe 10W BA15d 6V Halogen s105 65400
Weitere Informationen:
Brennstellung:
s105
Durchmesser:
25 mm
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
46 mm
Lampenleistung:
10 W W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Sockel:
BA15d
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Doppelwendel
Wendellänge:
1.7 mm mm
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Signallampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d halogen, leuchtmittel ba15d, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,43*
€ 25,76*
€ 4,98*
ab € 18,28*
€ 25,77*
€ 3,90*
ab € 20,88*
€ 28,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 29,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,57*
€ 32,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.