| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468E05 Herst.-Nr.: 65132 EAN/GTIN: 4034451651326 |
| |
|
| | |
| Projektionslampe 300W GX5,3 82V Halogen EXR s90 65132 Weitere Informationen: | | ANSI: | EXR | Brennstellung: | s90 | Farbtemperatur: | 3350 K K | Funktionsbereich: | Projektionslampe | Lampenleistung: | 300 W W | Lampenspannung: | 82 - 82 V V | Reflektordurchmesser: | 42.4 mm mm | Sockel: | GX5,3 | Technologie: | Halogen | Wendelform: | Doppelwendel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogen leuchtmittel gx 5,3, beamer ersatzlampe, leuchtmittel gx5,3 300w, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,64* | € 15,52* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,59* | € 19,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,579* | € 25,049* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|