Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenreflektorlampe 20W GY4 24V 10° Ø48mm Alu 46456


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E467C89
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46456
EAN/GTIN:
     4034451464568
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GY4
Sockel GY4
leuchtmittel gy4
NV-Halogenreflektorlampe 20W GY4 24V 10° Ø48mm Alu 46456
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
10 ° °
Durchmesser:
48 mm mm
Farbtemperatur:
3100 K K
Gesamtlänge:
36 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22 kWh
Lampenbezeichnung:
AR48
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Niederdrucktechnik:
ja
Reflektorart:
Aluminium
Sockel:
GY4
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Halogen-Kaltspiegellampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Glühlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, HV-Halogen-Reflektorlampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Glühlampe, Niedervolt-Halogenkaltlichtlampe, Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Niedervolt-Reflektorlampe, NV-Glühlampe, NV-Halogenkaltlichtlampe, NV-Halogen-Reflektorlampe, Projektionslampe, Reflektorlampe, Standard Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,17*
€ 14,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 14,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,56*
€ 16,72*
€ 5,00*
ab € 14,23*
€ 20,45*
€ 3,90*
ab € 16,16*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.