Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stableuchte AGL AccuLux Mono sw Kst m.LM 46142


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E467C38
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
stablampe batterie
stablampe
Stableuchte AGL AccuLux Mono sw Kst m.LM 46142
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
0
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mono
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe
Länge:
205 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pen-Leuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.