Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pen-leuchte AccuLux Akku_eingeb sw Kst m.LM MULTILEDSCHWARZ-BLISTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe schwarz 46072
Taschenlampe schwarz 46072
Artikel-Nr.:
     262-E467C09
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
LED-Pen-leuchte AccuLux Akku_eingeb sw Kst m.LM MULTILEDSCHWARZ-BLISTER
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
0
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, scharnberger+has. taschenlampe, Pen-Leuchte, Stableuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,18*
€ 87,80*
€ 5,46*
ab € 70,86*
€ 88,65*
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 90,41*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,74*
€ 99,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,19*
€ 104,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.