Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe 9W 827 B22d ger 230V 44310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E467A99
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44310
EAN/GTIN:
     4034451443105
Suchbegriffe:
Leuchtmittel B22d
Sockel B22d
leuchtmittel b22d
Energiesparlampe 9W 827 B22d ger 230V 44310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
42 mm mm
Farbtemperatur:
2700 K K
Gesamtlänge:
115 mm mm
Lampenform:
gerade
Lampenleistung:
9 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Sockel:
B22d
Weitere Suchbegriffe: Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,34*
€ 12,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,57*
€ 15,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.